Mierka na trysky 0,45-1,5

Č. pol.: 475500 0,45-1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0,45 mm - 1,5 mm
0,05 mm stúpajúca 0,45 mm - 1,3 mm
0,1 mm stúpajúca 1,3 mm - 1,5 mm
Počet kolíkov 20
Druh produktu Mierka na trysky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 475500 0,45-1,5
EAN/GTIN 4045197329752

Popis

Prevedenie:

Oceľové skúšobné kolíky v popísanom držiaku. Na kontrolu dýzových otvorov a malých vŕtaných otvorov.