{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 0,45 mm - 1,5 mm | |
Korak 0,05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
Korak 0,1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Število trnov | 20 | |
Vrsta izdelka | Šablone za šobe |
Številka izdelka | 475500 0,45-1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197329752 |