{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,02 mm | |
Rozmer hĺbky je prítomný | Áno | |
Meranie hĺbky | rohový 3,7×1,4 | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Dĺžka zobáka | 40 mm | |
Displej LCD s výškou číslic | 9 mm | |
Metóda merania merača | elektromagnetický indukčný proces | |
Prevádzkový čas | 20000 h | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Gombíkový clánok | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 357 | |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412642 150 | |
EAN/GTIN | 4946368667928 | |
Číslo výrobcu | 500-161-30 |