Sací hadice Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/25/35/45 mm, antistatická

Č. pol.: 631370000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631370000
EAN/GTIN 4007430243072
Číslo výrobcu 631370000
Číslo L L01760 209

Popis

Popis:

  • Flexibilní a snadno prodloužitelná: sací hadici lze připojit k druhé bez další přípojky
  • Pro bajonetovou montáž a otočný kloub
  • Standardní výbava s ASR 50 M SC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Připojení bajonetu: 1
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 4 m.
  • Ø hadice, vnější: 45 mm Ø hadice, vnitřní: 38 mm