Flexible d'aspiration Ø 35 mm, L 4,0 m, R 58/25/35/45mm, antistatique

Réf.: 631370000
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
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631370000
EAN / GTIN 4007430243072
Réf. fabricant 631370000
Article hors catalogue L01760 209

Description

Description:

  • Augmentation flexible et facile de la longueur : le flexible d'aspiration peut être raccordé à un second flexible sans pièce de réduction supplémentaire
  • Pour fixation à baïonnette et articulation rotative
  • Équipement standard pour ASR 50 M SC

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Antistatique : 1
  • Connexion à baïonnette : 1
  • Compensation de rotation : des deux côtés
  • Longueur du tuyau : 4 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 45 mm Ø du tuyau, intérieur : 38 mm