Szívótömlő Ø 35 mm,L-4,0 m,A-58/25/35/45 mm, antisztatikus

Cikkszám: 631370000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631370000
EAN / GTIN 4007430243072
Gyártó száma 631370000
L-szám L01760 209

Leírás

Leírás:

  • Rugalmas és könnyen meghosszabbítható: a szívótömlő egy második tömlőhöz további csatlakozó nélkül csatlakoztatható
  • Bajonettes rögzítéshez és forgócsuklóhoz
  • Szériafelszereltség az ASR 50 M SC-vel.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, külső: 27 mm
  • Antisztatikus: 1
  • Bajonett csatlakozás: 1
  • Forgáskompenzáció: Mindkét oldalon
  • Tömlő hossza: 4 m..
  • Tömlő Ø, külső: 45 mm tömlő Ø, belső: 38 mm