Zuigslang Ø 35 mm, L-4,0 m, A-58/25/35/45 mm, antistatisch

Artikelnummer: 631370000
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
Producttype Slang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631370000
EAN/GTIN 4007430243072
Nummer fabrikant 631370000
L-nummer L01760 209

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede verbonden worden
  • Voor bajonetbevestiging en draaikoppeling
  • Standaarduitrusting bij ASR 50 M SC

Kenmerk:

  • Aansluiting Ø, buitenzijde: 27 mm
  • Antistatisch: 1
  • Bajonetaansluiting: 1
  • Rotatiecompensatie: Beide zijden
  • Slanglengte: 4 m.
  • Slang Ø, buitenzijde: 45 mm slang Ø, binnenzijde: 38 mm