{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6120 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 815 Nm - 2 710 Nm | |
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) | M36 | |
maximálne otáčky | 3 500 min-1 | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1.1/2 palec | |
maximálna potreba vzduchu | 1 698 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/2 palec | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 13 mm | |
Hmotnosť | 15,7 kg | |
Pracovná hlučnosť | 97 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 21,8 m/s2 | |
Dĺžka | 420 mm | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 079204 6120 | |
EAN/GTIN | 015451729462 | |
Číslo výrobcu | 6151590120 |