{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6120 | |
Sūkių momento ribos | 815 Nm - 2 710 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M36 | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 500 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Kvadratas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1.1/2 in | |
maksimalus oro poreikis | 1 698 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/2 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 13 mm | |
Svoris | 15,7 kg | |
Darbinis triukšmas | 97 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 21,8 m/s2 | |
Ilgis | 420 mm | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Gamintojo numeris | 6151590120 |