Pneumatický rázový uťahovák W2428

Č. pol.: 079171 W2428
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu W2428
Rozsah krútiaceho momentu 800 Nm - 1 600 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) M33
maximálne otáčky 5 000 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu
Upínač nástrojov Rozmery 1 palec
Konštrukcia rovný
maximálna potreba vzduchu 2 880 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/2 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 19 mm
Hmotnosť 10,5 kg
Pracovná hlučnosť 98 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 10,67 m/s2
Dĺžka 345 mm
Výška 131 mm
Chod vpravo/vľavo Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079171 W2428
EAN/GTIN 7322590051211
Číslo výrobcu 8434124860

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Výkonný rázový skrutkovač.
Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre pravý/ľavý chod.
  • Robustné samostatné kladivo.
  • Kladivo tvorí mäkkšie nárazy a menej vibrácií.
  • Tri stupne uťahovacieho momentu pre pravý a ľavý chod.
  • Prídavná rukoväť pre jednoduchšiu manipuláciu.
  • Odolný hliníkový a horčíkový korpus.
  • Vyšší krútiaci moment vďaka výkonnému lamelovému motoru.

Použitie:

Vhodné na ťažké demontážne práce.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka