Slagskruvdragare (tryckluft) W2428

Art-nr: 079171 W2428
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning W2428
momentintervall 800 Nm - 1 600 Nm
max skruv-⌀ (8,8−2,9) M33
maximalt varvtal: 5 000 min-1
fästprofil verktygshållare
mått verktygshållare 1 tum
Utförande rak
maximal luftförbrukning 2 880 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/2 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 19 mm
vikt 10,5 kg
bullernivå 98 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 10,67 m/s2
Längd 345 mm
höjd 131 mm
Höger-/vänstergång Ja
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079171 W2428
EAN/GTIN 7322590051211
Tillverkarens nummer 8434124860

Benämning

Utförande:

Kraftfull mutterdragare.
Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för höger- / vänstergång.
Kraftfull slagskruvrdragare.
Frånluften leds genom handtaget, omställbart för höger-/vänstergång.
  • Robust slaggenerator med enkel hammare.
  • Slaggeneratorn ger mjukare slag och lägre vibrationer.
  • Tre momentnivåer för höger- och vänstergång.
  • Extra spadhandtag för bättre hantering.
  • Resistent hölje av aluminium och magnesium.
  • Högre vridmoment tack vare högpresterande lamellmotor.

Användningsdata:

Lämpar sig för tunga rivningsarbeten.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen