Boulonneuse pneumatique W2428

Réf.: 079171 W2428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant W2428
Plage de couples 800 Nm - 1 600 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M33
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils
Dimensions du porte-outils 1 pouce
Forme Droite
Quantité maximale d'air absorbé 2 880 l/min
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/2 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 19 mm
Poids 10,5 kg
Niveau sonore 98 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 10,67 m/s2
Longueur 345 mm
Hauteur 131 mm
Rotation gauche/droite oui
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079171 W2428
EAN / GTIN 7322590051211
Réf. fabricant 8434124860

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Puissante boulonneuse.
Evacuation de l’air par la poignée, réversibilité droite / gauche.
  • Mécanisme de percussion robuste à marteau.
  • Le mécanisme de percussion génère des coups amortis et réduit les vibrations.
  • Trois niveaux de couple pour rotation à droite et à gauche.
  • Poignée de type bêche supplémentaire pour un meilleur maniement.
  • Boîtier résistant en aluminium et en magnésium.
  • Couple supérieur grâce au moteur à palettes hautes performances.

Utilisation:

Convient pour les travaux de démontage difficiles.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier