Şurubelniţă cu percuţie pneumatică W2428

Cod articol: 079171 W2428
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului W2428
Intervalul momentului de torsiune 800 Nm - 1.600 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M33
Turaţie maximă 5.000 min-1
Profil de antrenare portsculă
Dimensiunile portsculei 1 inch
Forma Drept
Debit maxim de aer necesar 2.880 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/2 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 19 mm
Greutate 10,5 kg
Zgomot de lucru 98 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 10,67 m/s2
Lungime 345 mm
Înălţime 131 mm
Rotaţie la dreapta/ stânga da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079171 W2428
EAN / GTIN 7322590051211
Număr producător 8434124860

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Şurubelniţă performantă cu percuţie.
Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru funcţionarea spre dreapta / stânga.
  • Mecanism de percuţie robust, cu un ciocan.
  • Mecanismul de percuţie creează lovituri mai moi şi vibraţii reduse.
  • Trei trepte pentru moment, pentru rotaţie pe dreapta şi pe stânga.
  • Mâner suplimentar pentru o manevrare mai bună.

  • Carcasă rezistentă din aluminiu şi magneziu.
  • Moment de rotaţie mai mare datorită motorului cu lamele ultraperformant.

Aplicaţie:

Recomandată pentru lucrări de demontare dificile.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături