Pneumatický rázový uťahovák, Typ: W2911

Č. pol.: 079171 W2911
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu W2911
Rozsah krútiaceho momentu 150 Nm - 400 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) M14
maximálne otáčky 7 300 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu
Upínač nástrojov Rozmery 1/2 palec
Konštrukcia Pištol
maximálna potreba vzduchu 1 020 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 10 mm
Hmotnosť 1,2 kg
Pracovná hlučnosť 92 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 5,1 m/s2
Dĺžka 160 mm
Výška 178 mm
Chod vpravo/vľavo Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079171 W2911
EAN/GTIN 7322590051303
Číslo výrobcu 8434124851
Výrobca/zodpovedná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Prevedenie:

Všetky technické informácie sú založené na prietokovom tlaku 6,3 bar a uvedenom vnútornom ⌀ hadice.
Výkonný rázový skrutkovač.
Odvádzanie vzduchu cez rukoväť, prepínateľné pre pravý/ľavý chod.
  • Výkonná dvojitá príklepová jednotka kladiva.
  • Nízka hmotnosť s vysokým výkonom.
  • Kompozitné spojovacie teleso a rukoväť s dlhou životnosťou.
  • Tri stupne uťahovacieho momentu.
  • Veľmi ergonomická rukoväť s dobrou izoláciou.
  • Prepínanie pravého a ľavého chodu pomocou dvoch tlačidiel.

Použitie:

Vhodný na náročné aplikácie.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.