Priama pneumatická brúska, ⌀ skľučovadla 6 mm G2412

Č. pol.: 079452 G2412
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu G2412-1
Výstupný výkon 350 W
maximálne otáčky 20 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 618 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hmotnosť 0,5 kg
Pracovná hlučnosť 79 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Dĺžka 180 mm
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079452 G2412
EAN/GTIN 7322590010058
Číslo výrobcu 8423031221

Popis

Prevedenie:

Priame pneumatické brúsky. Robustné vyhotovenie a plynulý chod. Poistný spínač zabraňuje nechcenému zapnutiu.
Upínacie čeľuste ⌀ 6mm.
Krátke vyhotovenie, maximálny počet otáčok 20 000 1/min.

Rozsah dodávky:

Vrátane potrebných mazníc.

Náhradní díl:

Vybrané súpravy na údržbu (servisné súpravy): Pre väčšinu pneumatického náradia Atlas Copco sú na vyžiadanie k dispozícii súpravy výmenných dielov na preventívnu údržbu a servis.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely