{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Označenie výrobcu | SSE 18 LTX BL | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5,2 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Dĺžka zdvihu | 32 mm | |
Počet zdvihov | 0 min-1 - 2 700 min-1 | |
Hmotnosť | 3,1 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 27,5 m/s2 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Píla |
Číslo položky | 078223 SSE18LTXBL | |
EAN/GTIN | 4061792172524 | |
Číslo výrobcu | 602267650 |