Uhlová brúska s plochou hlavou Akumulátor 4933478438

Č. pol.: 077139 4933478438
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18FSAGF125XB-OX
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
maximálne otáčky 8 500 min-1
maximálny ⌀ kotúčov 125 mm
Hmotnosť 2,6 kg
maximálne vibrácie podľa EN 4,86 m/s2
Ochrana pred prepätím Áno
Spínač mŕtveho muža nie
Pozvoľný štart Áno
Blokovanie opätovného nábehu Áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí Áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077139 4933478438
EAN/GTIN 4058546346294

Popis

Prevedenie:

Výkonná plochá uhlová brúska M18 FUEL™ pre prácu v stiesnených priestoroch.
  • Plochá hlava umožňuje prácu v uhle až 42°.
  • Integrovaný systém rýchlej výmeny FIXTEC pre výmenu kotúčov bez náradia.
  • RAPIDSTOP™ pre rýchle zabrzdenie kotúča za menej ako 2 sekundy.
  • Ochrana pred opätovným spustením a zastavenie spätného nárazu pre vysokú ochranu používateľa.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátorov a nabíjačky. Vrátane antivibračnej rukoväti, ochranného krytu, krytu proti prachu, upínacej súpravy a HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo