• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V con testina piatta, per ⌀ mola di 125 mm, in valigetta, senza batteria

Codice art.: 077139 4933478438
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FSAGF125XB-OX
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero massimo giri 8.500 min-1
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 2,6 kg
Vibrazione massima a norma EN 4,86 m/s2
Sovraccarico si
Dispositivo di uomo morto no
Avvio dolce si
Blocco contro il riavvio si
Kickback-stop si
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077139 4933478438
EAN / GTIN 4058546346294
Codice del produttore 4933478438
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare M18 FUEL™ a testa piatta per lavorare nei punti più stretti.
  • Il design piatto della testa consente di lavorare con angoli fino a 42°.
  • Sistema di cambio rapido FIXTEC integrato per sostituire rapidamente il disco, senza utensili.
  • RAPIDSTOP™ per frenare rapidamente il disco in meno di 2 secondi.
  • Protezione contro il riavvio e Kickbackstop per garantire all’utente la massima sicurezza.

Fornitura:

Senza batterie e caricabatterie. Inclusi impugnatura antivibrazioni, carter, griglie di protezione antipolvere, set di serraggio e custodia HD.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073801073840.

Download & documenti

Prodotti correlati