Polizor unghiular cu cap plat cu acumulator 18V, pentru discuri ⌀ 125 mm, în cutie, fără acumulator

Cod articol: 077139 4933478438
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip HB 18 V; Milwaukee Tip B 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip HB 18 V; Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18FSAGF125XB-OX
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Turaţie maximă 8.500 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,6 kg
Vibraţie maximă conform EN 4,86 m/s2
Protecţie la suprasarcină da
Întrerupător de siguranţă nu
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Stop Kickback da
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizoare unghiulare

Identificare și clasificare

Cod articol 077139 4933478438
EAN / GTIN 4058546346294
Număr producător 4933478438
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular M18 FUEL™ puternic cu cap plat, pentru lucrul în spaţii restrânse.
  • Designul plat al capului permite lucrul în unghiuri de până la 42°.
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.
  • RAPIDSTOP™ pentru frânare rapidă a discului, în mai puţin de 2 secunde.
  • Protecţie la repornire şi stop recul, pentru o protecţie ridicată a utilizatorului.

Livrare:

Fără acumulatori şi fără încărcător. Inclusiv mâner antivibraţii, husă de protecţie, grilaj de protecţie împotriva prafului, set de prindere, cutie HD.

Notă:

Acumulatoare şi încărcătoare compatibile găsiți la codurile 073801073840.