• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Meuleuse d’angle à tête plate sans fil 18 V, pour ⌀ disque 125 mm, en mallette, sans batterie

Réf.: 077139 4933478438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type HB 18 V; Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FSAGF125XB-OX
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,6 kg
Vibrations maximales suivant EN 4,86 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077139 4933478438
EAN / GTIN 4058546346294
Réf. fabricant 4933478438
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d’angle à tête plate M18 FUEL™ pour travaux dans des espaces restreints.
  • Le design plat de la tête permet de travailler à des angles jusqu’à 42°.
  • Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.
  • RAPIDSTOP™ pour un freinage rapide du disque en moins de 2 secondes.
  • Protection anti-redémarrage et arrêt Kickback pour une protection élevée de l’utilisateur.

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec poignée antivibrations, capot de protection, grille de protection antipoussière, élément de serrage et HD-Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073801073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous