{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Napätie akumulátora | 18 V | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Rozsah krútiaceho momentu | 3,2 Nm - 12 Nm | |
maximálne otáčky | 700 min-1 | |
Maximálny uťahovací moment | 12 Nm | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/4 palec | |
Upínač nástrojov | Rýchlovýmenné sklucovadlo | |
Hmotnosť bez batérie | 1,04 kg | |
Výška | 209 mm | |
Dĺžka | 213,5 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 071143 CLBP12Q | |
EAN/GTIN | 697099651567 | |
Číslo výrobcu | CLBP12Q |