{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Batterispänning | 18 V | |
| batterikapacitet | 2 Ah | |
| momentintervall | 3,2 Nm - 12 Nm | |
| maximalt varvtal: | 700 min-1 | |
| maximalt vridmoment | 12 Nm | |
| mått verktygshållare | 1/4 tum | |
| verktygsfäste | Snabbväxelchuck | |
| Vikt utan batteri | 1,04 kg | |
| höjd | 209 mm | |
| Längd | 213,5 mm | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Produktslag | Skruvdragare |
| Artikelnummer | 071143 CLBP12Q | |
| EAN/GTIN | 697099651567 | |
| Tillverkarens nummer | CLBP12Q | |
| Tillverkare/ansvarig person | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |