Provedení:
Bezdrátové montážní nástroje Cleco® CellClutch™ jsou inteligentní a přitom se snadno používají a na montážní lince poskytují možnost programování s klasickou sčítací funkcí. Preciznost a přesnost opakování s hodnotou CMK > 1,67 (při toleranci ±10 % ve shodě s ISO 5393).
- Jednoduše programovatelné: Pro vyvarování se chybám a zlepšení produktivity naprogramujte otáčky a vícestupňové šroubovací procesy.
- Osvědčená spojka Cleco: Nabízí spolehlivost a dlouhou životnost ve výrobní lince.
- Stavová kontrolka operátora: Barevná indikace pro stav zašroubování a počtu dávek.
- Vícebarevné LED: Pracovní světlo pro přídavné zpětné hlášení operátorovi „V POŘÁDKU / NENÍ V POŘÁDKU“ při současném osvětlení obrobku.
- Programovací šroubovací strategie: Eliminujte poškození závitu a chyby při šroubování pomocí programovatelných otáček a strategií.
- Jednotná bateriová platforma.
Rozsah dodávky:
Bez nástrčné hlavice, bez akumulátorů a nabíječky.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č.
073827 MB18;
073816 MB18 a č.
073840. K nastavení krouticího momentu je nutný přednastavovací přístroj, najdete ho pod č. od
654381.
Přednastavovací přístroje jsou k dispozici na vyžádání.