• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Cleaningpoint osadená S

Č. pol.: 987121 S
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Typ S
Výška 1 700 mm
Šírka 725 mm
Hĺbka 634 mm
Hĺbka korpusu 524 mm
Hmotnosť 81 kg
Druh produktu Stanica na čistenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987121 S

Popis

Prevedenie:

Korpus odolný proti krúteniu z oceľového plechu. Stredná priečka so štvorhranným otvorom 9 × 9 mm v 37 mm rastri. Osadenie zbernou nádobou na druhotné suroviny, súpravou držiakov a držiakom papierových kotúčov.

Rozsah dodávky:

Cleaning Point č. 987101: 1 ks Veľ. S
Nádoba na zber druhotných surovín č. 987110: 2 ks veľ. 45
Súprava držiakov č. 987116: 1 ks
tyrkysový držiak papierových kotúčov č. 089160 veľ. W1: 1 ks

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely