Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cleaning Point con dotazione, Modello: S

Codice art.: 987121 S
copia

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Modello S
Altezza 1.700 mm
Larghezza 725 mm
Profondità 634 mm
Profondità corpo 524 mm
Peso 81 kg
Tipo di prodotto Stazione di pulitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987121 S
copia
Codice del produttore 987121 S
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo resistente alla torsione in lamiera di acciaio. Parete centrale con foro quadro 9×9 mm con passo da 37 mm. Con armadio per raccolta diff. dei mat., set di supporti e supp. per rotoli di carta.

Fornitura:

Cleaning Point n.art. 987101: 1 pz. Dim. S
Contenitore per raccolta differenziata materiali n. art. 987110.: 2 pz. Dim. 45
Set di supporti n. art. 987116: 1 pz.
Supporto turchese per rotolo di carta n. art. 089160 Dim. W1: 1 pz.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.