• Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Cleaningpoint osazená, Typ: S

Artiklové číslo: 987121 S

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987121 S
Číslo výrobce 987121 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tuhý korpus z ocelového plechu. Středová strana s 4-hranným děrováním 9×9 mm v rastru 37 mm. Osazeno nádobou na druhotné suroviny a držákem papírových rolí.

Rozsah dodávky:

Cleaning Point č. 987101: 1 ks vel. S
Nádoba na sběr druhotnách surovin č. 987110: 2 ks vel. 45
Sada držáků č. 987116: 1 ks
tyrkysový držák papírových rolí č. 089160 vel. W1: 1 ks

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.