Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Cleaningpoint bestykket, Type: S

Art.-nr.: 987121 S

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987121 S
Producentnummer 987121 S
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vridningsstabilt korpus af pladestål. Mellemvæg med firkantede huller 9×9 mm i intervaller på 37 mm. Forsynet med opsamler til genbrugsmaterialer, holdersæt og papirrulleholder.

Leveringsomfang:

Cleaning Point nr. 987101: 1 stk. i str. S
Opsamler til genbrugsmaterialer nr. 987110: 2 stk. i str. 45
Holdersæt nr. 987116: 1 stk.
turkis papirrulleholder nr. 089160 str. W1.: 1 stk.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.