Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cleaningpoint avec accessoires S

Réf.: 987121 S
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Type S
Hauteur 1 700 mm
Largeur 725 mm
Profondeur 634 mm
Prof. caisson 524 mm
Poids 81 kg
Type de produit Stations de nettoyage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987121 S

Description

Exécution:

Corps rigide en tôle d’acier. Cloison centrale avec perforations carrées 9×9 mm au pas de 37 mm. Avec poubelle à matières recyclables, kit support et porte-rouleaux de papier.

Livraison:

Cleaning Point 987101: 1 pc. réf. S
Poubelle à matières recyclables 987110: 2 pc. réf. 45
Kit support 987116: 1 pièce
Porte-rouleaux de papier turquoise 089160 réf. W1: 1 pièce

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript