Prostriedok na utesnenie plôch 5GP73 50

Č. pol.: 088068 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chemický podklad anaeróbny metakrylát
Dynamická viskozita 35 000 mPas - 60 000 mPas
Tesnosť 1,11 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 5 min - 15 min
Funkčná pevnosť podľa 3 h - 6 h
Vlastnosť fluoreskujúci pod UV svetlom; odolná proti oleju; vodeodolné
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia plošné tesnenie; prírubové spojenie
maximálna škára 0,2 mm
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 10 Nm - 20 Nm
Farba zelená
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Séria GreenPlus
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088068 50
EAN/GTIN 4062406423551

Popis

Prevedenie:

Tmel, ktorý vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi tesne priliehajúcimi kovovými povrchmi.
Typ 5GP73. Stredne pevné, tixotropné plošné tesnenie na utesnenie kovových závitových dielov. Tesnenie krytov, prírub a plôch. Rýchlo vytvrdzujúci, mierne pružný tesniaci film. Rýchlo vytvrdzujúci, mierne pružný tesniaci film.

Poznámka:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.