Yttätningsmedel 5GP73 50 ml

Article no.: 088068 50
(NOK 702,64 / 100 Millilitre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas anaerobt metakrylat
Dynamisk viskositet 35 000 mPas - 60 000 mPas
Densitet 1,11 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 5 min - 15 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus; oljebeständig; vattenbeständig
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
lämpligt för användningsområde Yttätning; Flänsförband
Största spaltmått 0,2 mm
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 10 Nm - 20 Nm
Färg grön
Påfyllningsvolym 50 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Tätningsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088068 50
EAN / GTIN 4062406423551

Beskrivelse

Utförande:

Tätningsmaterial som härdar utan lufttillträde mellan tätt aniggande metallytor.
Typ 5GP73. Medelhållfast tixotrop yttätning för tärning av gängade metalldelar. Tätning av lock, flänsar och ytor. Snabbhärdande, lätt flexibel tätningsfilm.

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.