Pásy, 0,075×3,0 m, Oblasť prevádzky: OIL

Č. pol.: 084386 OIL
Nastavte cenu 8 ks (6,16 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Oblasť prevádzky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba modrá
Maximálna hlasitosť nahrávania 80 l
Oblasť použitia OIL
Obsah balenia: St./Carton 8
Typ výrobku Pásy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084386 OIL
EAN/GTIN 2050001710703
Číslo výrobcu BS2

Popis

Prevedenie:

Rúno, ktoré viaže oleje a chemikálie s mimoriadnou absorpčnou kapacitou (až po 20-násobok vlastnej hmotnosti), vďaka tomu veľmi nízke náklady na likvidáciu pri značne zredukovanom odpade. Tieto rúna sú zo 100 % polypropylénu a vhodné sú takmer pre všetky chemikálie. Výrazné zlepšenie bezpečnosti a čistoty v prevádzke, podlahu nepokrývajú ani kvapaliny, ani žiadny granulát. Systém farebného odlíšenia jednotlivých utierok podľa oblasti ich použitia.
Výrobky s veľkosťou OIL zachytávajú iba oleje (napr. separovanie oleja a vody alebo použitie vo vonkajšom prostredí). Výrobky s veľkosťou UNI zachytávajú všetky kvapaliny (napr. olej, voda, chemikálie).
Ideálne na obmedzenie a absorbovanie tekutín okolo miest ich úniku a v úzkych priestoroch. Kvapaliny sú bezpečne zadržiavané.
Vločkami naplnené hadice a vankúše.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka