• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Manga, 0,075 × 3,0 m, Campo de aplicación: OIL

Número de artículo: 084386 OIL
Establecer precio 8 unidades (6,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Campo de aplicación Establecer precio 8 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Schlängel
Embalaje Cartón
Color azul
Material Polipropileno (PP)
Longitud 3 m
Anchura 0,075 m
Cantidad 8 ud.
Volumen de absorción máx. 80 l
Campo de aplicación OIL
Propiedad Capacidad hidrófoba; Capacidad oleófila
Tipo de producto Manguera de aspiración

Identificación y clasificación

Número de artículo 084386 OIL
EAN / GTIN 2050001710703
Número del fabricante BS2
Fabricante/responsable Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Descripción

Ejecución:

Material no tejido para aceite y productos químicos con poder absorbente extraordinario (hasta 20 veces el peso propio), por lo que los costes de eliminación son muy bajos y los residuos muy reducidos. Los materiales no tejidos absorbentes están constituidos al 100 % por propileno, y son apropiados para prácticamente todos los productos químicos. Mejora considerable de la seguridad y la limpieza en la industria, sin que el suelo se cubra de líquidos o granulado. Sistema de codificación de colores para separar los paños según su ámbito de aplicación.
Los artículos de la clase OIL solo absorben aceite (p. ej., separación de aceite y agua o empleo en exteriores). Los artículos de la clase UNI absorben todos los líquidos (p. ej., aceite, agua, productos químicos).
Ideal para la delimitación y la absorción de líquidos en torno a lugares de fuga y en intersticios estrechos. Los líquidos se retienen de forma segura.
Mangas y almohadas rellenas de copos.