• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Voleliai, 0,075×3,0 m, Panaudojimo sritys: OIL

Prekės Nr.: 084386 OIL
Rinkinio kaina 8 vienetai (6,71 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Panaudojimo sritys Rinkinio kaina 8 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schlängel
Pakuotė Dėžė
Spalva mėlyna
Medžiaga Polipropilenas (PP)
Ilgis 3 m
Plotis 0,075 m
Skaičius 8 vnt.
Tvirtinimo tūris maks. 80 l
Panaudojimo sritys OIL
Savybė hidrofobin.; oleofillin.
Produkto rūšis siurbimo žarna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 084386 OIL
EAN / GTIN 2050001710703
Gamintojo numeris BS2
Gamintojas / atsakingas asmuo Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Germany, www.emtez.de

Aprašymas

Modelis:

Neaustinė medžiaga sugerianti alyvą ir chemikalus ypač gerai sugerianti (iki 20 kartų daugiau nei pačios svoris), todėl žymiai sumažėja atliekų ir tuo pačiu reikia mažiau išlaidų jų utilizavimui. Neaustinės medžiagos iš 100% polipropileno ir tinka beveik visiems chemikalams sugerti. Darbo aplinka žymiai švaresnė ir saugesnė, ant žemės nebelieka nei skysčių, nei granulių likučių. Skirtingų spalvų sistema, kad lengviau būtų atskirti servetėles pagal naudojimo paskirtį. Produktai su užrašu OIL sugeria tik alyvą (pvz.: kai reikia atskirti alyvą ir vandenį arba naudojimui lauko sąlygomis). Produktai su užrašu UNI sugeria visus skysčius (pvz.: alyvą, vandenį, chemikalus).
Idealiai sulaiko arba sugeria skysčius pratekėjimo vietose arba siaurose patalpose. Skysčiai saugiai sulaikomi.
Karšiniu užpildyti voleliai ir pagalvėlės.