• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wałki, 0,075×3,0 m, obszar zastosowania: OIL

Nr art.: 084386 OIL
Ustaw cenę 8 sztuki (PLN 34,41 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

obszar zastosowania Ustaw cenę 8 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Schlängel
Opakowanie
karton
Kolor
Niebieskie
Materiał
Polipropylen (PP)
Długość
3 m
Szerokość
0,075 m
Liczba
8 szt.
Maks. chłonność
80 l
Obszar zastosowania
OIL
Właściwości
O właściwościach hydrofobowych; O właściwościach oleofilowych
Rodzaj produktu
Wąż ssący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084386 OIL
EAN / GTIN 2050001710703
Numer producenta BS2
Producent/osoba odpowiedzialna Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Wykonanie:

Włóknina odporna na działanie olejów i środków chemicznych, o nadzwyczajnej chłonności (do 20-krotnej masy własnej), dzięki czemu występują bardzo niskie koszty usuwania, przy znacznie zredukowanej ilości odpadów. Włóknina jest wykonana w 100% z polipropylenu i nadaje się do prawie wszystkich środków chemicznych. Istotna poprawa bezpieczeństwa i czystości w zakładzie, na posadzce nie zalegają ani ciecze, ani granulat. System oznaczeń barwami obszarów zastosowania ścierek.
Artykuły o wielkości OIL wchłaniają tylko olej (np. rozdzielanie oleju i wody, albo zastosowanie na zewnątrz). Artykuły o wielkości UNI wchłaniają wszystkie ciecze (np. olej, wodę, środki chemiczne).
Zwłaszcza do separacji i wchłaniania cieczy wokół miejsc wycieku oraz w ciasnych przestrzeniach. Ciecze są zatrzymywane w strukturze materiału.
Wałki i poduszki wypełnione płatkami.