Slang, 0,075×3,0 m, Toepassingsgebied: OIL

Artikelnummer: 084386 OIL
Prijs instellen 8 Stuk (5,98 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs instellen 8 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur blauw
Maximaal absorptievermogen 80 l
Toepassingsgebied OIL
Levering st./doos 8
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 084386 OIL
EAN/GTIN 2050001710703
Nummer fabrikant BS2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliënbindvlies met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Ideaal voor het beperken en absorberen van vloeistoffen rond lekkagepunten en in nauwe tussenruimtes. Vloeistoffen worden goed tegengehouden.
Met vlokken gevulde slangen en kussens.