Lepidlá na poistky skrutky 243

Č. pol.: 083303 243
(1106,64 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 243
Chemický podklad Dimetacrylater
Dynamická viskozita 1 300 mPas - 3 000 mPas
Tesnosť 1,15 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 93 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 10 min
Funkčná pevnosť podľa 2 h
Vlastnosť thixotrop; tesniace; znášajúci olej; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia Lepidlá na poistky skrutky; lepidlo na funkcné spoje; univerzálne použitie
pre veľkosť závitu M do M36
Trieda pevnosti stredná pevnost
minimálny odtrhávací moment 26 Nm
Demontáž s normálnym nástrojom
Farba modrá
Objem náplne 250 ml
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Lepidlá na poistky skrutky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083303 243
EAN/GTIN 4058093009147
Číslo výrobcu 1560038

Popis

Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.
Tekutá poistka skrutky.

Použitie:

S nízkou pevnosťou − Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.
Stredne pevné − Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.
Vysoko pevné − Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C).
Stredná pevnosť, slúži na zaistenie skrutiek a tesní okamžite.

Poznámka:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčisťte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.