Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Dobrá přizpůsobivost
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 9.52 mm
K dispozici v široké škále barev
Popis:
3M™ Marking Adhesive 471F je lepicí z měkkého PVC pro různé aplikace. Je vhodný k maskování a utěsňování všech - i kulatých a nepravidelně tvarovaných - povrchů a nádob, k výzdobě interiérů, k označování nebezpečí, k označování hřišť a ploch a obecně k označování a ochraně. Film je velmi přizpůsobivý, odolný proti oděru a mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.
Charakteristika:
Dobrá otěruvzdornost// dobrá otěruvzdornost
Dobrá přizpůsobivost/ dobrá přizpůsobivost
Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost// Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost
Odolné vůči mnoha rozpouštědlům// odolné vůči mnoha rozpouštědlům
K dispozici v široké škále barev // k dispozici v široké škále barev
Dobrá aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla / dobré aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě/ dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku
Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách
Snadné maskování i na nerovném povrchu// snadné maskování i na nerovném povrchu
Poznámka:
Vícebarevné lakování nebo lakování v oblasti oprav automobilů
Velmi jemné a čisté malířské práce
Zejména pro krytí plastových dílů
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů