• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Elektroizolačná páska 19X6

Č. pol.: 083656 19X6
(0,95 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Scotch® Super 33+
Druh lepiacej pásky jednostranná
Podkladový materiál PVC fólia
Zvláštnosť odolné voci UV žiareniu; odolný proti vlhkosti
odolné voči teplotám do -18 °C - 90 °C
Pravítko k dispozícii nie
Teplota skladovania 10 °C - 27 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 75 %
Minimálna trvanlivosť 60 Mesiac
Farba cierna
Dĺžka 6 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 0,18 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083656 19X6
EAN/GTIN 50054007061309
Číslo výrobcu 7000058432

Popis

Prevedenie:

3M Scotch® Super 88 a Scotch® Super 33+ je mimoriadne pružná a UV odolná prémiová lepiaca páska s veľmi dobrými elektrickými vlastnosťami a odolnosťou voči vlhkosti, zásadám, mnohým kyselinám a rozpúšťadlám.

Poznámka:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.