• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Elektroizolační páska, Šířka×délka (mm×m): 19X6

Artiklové číslo: 083656 19X6
Cena za 1 ks (CZK 23,83 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Scotch® Super 33+
Barva Černá
Liner k dispozici ne
Minimální teplota použití -18 °C
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,18 mm
Teplota skladování min. 10 °C
Teplota skladování max. 27 °C
Sklad, vlhkost 75 %
Vhodné pro oblast použití Elektrická izolace
Délka 6 m
Doba použitelnosti od data výroby 60 měsíce
Vlastnosti těsnění odolné vůči chemikáliím; odolný vůči vlhkosti
Maximální odolnost vůči teplotě 90 °C
Nosný materiál PVC fólie
Druh lepicí pásky Jednostranné
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083656 19X6
EAN / GTIN 50054007061309
Číslo výrobce 7000058432
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

3M Scotch® Super 88 a Scotch® Super 33+ je mimořádně elektrická premium lepící páska odolná vůči UV záření s velmi dobrými elektrickými vlastnostmi a odolností vůči vlhkosti, louhům, mnoha kyselinám a rozpouštědlům.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.