• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă izolatoare electrică, Lăţime × lungime (mm×m): 19X6

Cod articol.: 083656 19X6
Preț per 1 buc. (1,02 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Scotch® Super 33+
Culoarea negru
Cu căptuşeală nu
Temperatura minimă de utilizare -18 °C
Lăţime 19 mm
Concentrație 0,18 mm
Temperatura minimă de depozitare 10 °C
Temperatura maximă a rulmentului 27 °C
Umiditate depozitare 75 %
Recomandat pentru domeniu de utilizare elektrische Isolierung
Lungime 6 m
Valabilitate de la data producţiei 60 lună
Proprietăți sigiliu rezistent la substanţe chimice; rezistent la umezeală
Temperatură maximă rezistentă până la 90 °C
Material de bază Folie PVC
Tip de bandă adezivă Unilateral
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 083656 19X6
EAN / GTIN 50054007061309
Număr producător 7000058432
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M Scotch® Super 88 şi Scotch® Super 33+ este o bandă adezivă premium extrem de elastică şi rezistentă la UV, cu caracteristici electrice foarte bune şi rezistenţă la umiditate, la leşii, la numeroşi acizi şi la solvenţi.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.