Električarska izolirajuća traka, Širina×Duljina (mm×m): 19X6

Artikl br.: 083656 19X6
Cijena po 1 Piece (1,07 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Scotch® Super 33+
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
Posebnost Otporan na UV-zrake; otporan na vlagu
postojanost na temperaturi do −18 °C - 90 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 10 °C - 27 °C
relativna vlažnost u skladištu 75 %
najkraći rok trajanja 60 mjesec
Boja crna
Duljina 6 m
širina 19 mm
Debljina 0,18 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083656 19X6
EAN / GTIN 50054007061309
Broj proizvođača 7000058432
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M Scotch® Super 88 i Scotch® Super 33+ posebno je elastičan i UV-otporan premium selotejp s vrlo dobrim električnim svojstvima i otpornosti na vlagu, lužine, mnoge kiseline i otapala.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.