Ultrazvukový čistič GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E 200

Č. pol.: 088016 200
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem náplne Tekutina 200 l
Zmiešavací pomer 3 - 10 %
Hodnota pH 11
Teplota skladovania 20 °C - 80 °C
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Séria GreenPlus
Druh produktu Ultrazvukový silný čistiaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088016 200
EAN/GTIN 4067263116158

Popis

Prevedenie:

Ultrazvukový čistič Garant Green Plus – špičkový výkon s maximálnou flexibilitou. Pracujete s komplexnými geometriami obrobkov a citlivými povrchmi? Potom je séria Sonic Cleaner vyrobená pre vás. Čistiaca linka GARANT GreenPlus, ktorá je špeciálne prispôsobená ultrazvukovým systémom, zahŕňa zásadité, kyslé a neutrálne čistiace prostriedky pre širokú škálu materiálov a oblastí použitia. V závislosti od požiadaviek a kontaminácie sa vysoko koncentrované čistiace prostriedky môžu riediť a sú účinné už pri izbovej teplote. Médium sa tak optimálne používa. Dlhá životnosť tiež šetrí čas a peniaze. Všetky Sonic Cleaner sú bez štítkov, biologicky odbúrateľné, bez VOC a bez silikátov. Jednoduchá vnútropodniková manipulácia, ochrana vašich zamestnancov a ochrana životného prostredia sú zaistené.
Sonic Cleaner AL-E, alkalický emulgačný čistiaci koncentrát pre univerzálne ultrazvukové aplikácie s vysokou materiálovou kompatibilitou.

Použitie:

Pre ultrazvukové čistiace zariadenia.
Emulzie, oleje, mazivá, tuky na ťahanie, antikorózne prostriedky, brúsny prach, sadze, atramenty, tonery, lapovacie a leštiace činidlá.

Vhodné pro:

Bežné materiály, ako sú oceľ a neželezný kov, sklo, plast, keramika, guma. Vysoká kompatibilita materiálov – vopred skontrolujte, či nie sú citlivé povrchy.