Technická fréza GARANT Master UNI – stredný AS1625

Č. pol.: 540220 AS1625
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Uni
Druh ozubenia nerovnomerné ozubenie
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM
Popis tvaru valec s celným ozubením
⌀ hlavy 16 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 65 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540220 AS1625
EAN/GTIN 4062406586355

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích prácach dosahuje vysoká kvalita povrchu.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Hladký chod.
  • Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť. zlepšené odvádzanie triesok.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, INOX, hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Frézy GARANT sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
opracovanie zvarov a povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka