Roterande fil GARANT Master Uni – medel AS1625

Art-nr: 540220 AS1625
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master Uni
Tandningstyp Ojämn kuggdelning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HM
Formbeskrivning Cylinder med ändgrad
Huvud-⌀ 16 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540220 AS1625
EAN/GTIN 4062406586355

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.
  • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

Skaftdiameter 6 mm.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,
bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningenn.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen