Technická fréza GARANT Master UNI – stredný, HM, Typ: A0616

Č. pol.: 540220 A0616
Zľava
21,62 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • ⌀ stopky: 6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Uni
Druh ozubenia nerovnomerné ozubenie
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM
Popis tvaru valec bez celného ozubenia
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 16 mm
Celková dĺžka 50 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 540220 A0616
EAN/GTIN 4062406584764
Číslo výrobcu 540220 A0616
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích prácach dosahuje vysoká kvalita povrchu.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Hladký chod.
  • Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť. zlepšené odvádzanie triesok.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, INOX, hliník.

Stopka ⌀ 6 mm.
Frézy GARANT sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
opracovanie zvarov a povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.