Stiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: AS1625

Artikelnummer: 540220 AS1625
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie GARANT Master Uni
Vertandingstype Ongelijke vertanding
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 16 mm
Koplengte 25 mm
Totale lengte 65 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 540220 AS1625
EAN/GTIN 4062406586355
Nummer fabrikant 540220 AS1625
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
  • Hoge materiaalafname.
  • Rustige loop.
  • Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.
  • Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.

Schacht‐⌀ 6 mm.
GARANT‐Stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC‐ machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en
bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Tip:

Materialen met slechte warmtegeleiding: Toerental verlagen om blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan