{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | GARANT Master Uni | |
| Druh ozubenia | nerovnomerné ozubenie | |
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
| Rezný materiál | HM | |
| Popis tvaru | gulatý oblúk | |
| ⌀ hlavy | 16 mm | |
| Dĺžka hlavy | 30 mm | |
| Celková dĺžka | 70 mm | |
| ⌀ stopky | 6 mm | |
| Druh produktu | Technická fréza |
| Číslo položky | 540220 F1630 | |
| EAN/GTIN | 4062406586546 | |
| Číslo výrobcu | 540220 F1630 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |