{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál pílového listu | BiM | |
Rozstup zubov | 2,4−5,0 mm | |
Dĺžka čepele | 132 mm | |
Meno | T345XF | |
Vhodnosť | _T345XF | |
Optimalizované pre materiál | drevo s kovom | |
Hrúbka dosky (drevo s kovovými inklúziami) | <65 mm | |
Typ rezu | rýchly rovný rez (hrubý) | |
Počet listov | 5 | |
Typ výrobku | Pílové listy pre dierovky |
Číslo položky | 588520 T345XF | |
EAN/GTIN | 3165140128025 | |
Číslo výrobcu | 2608634994 |