Stiksavsklingesæt T345XF

Art.-nr.: 588520 T345XF
Sæt pris 5 styk (DKK 22,72 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager
  • optimeret til materiale: Træ med metal
  • Plattetykkelse (træ med metalgenstande): < 65
  • Skæretype: Lige snit, hurtigt (grov)

Produktdetaljer

Teknisk data

Savklingemateriale BiM
Tanddeling 2,4−5,0 mm
Klingelængde 132 mm
Betegnelse T345XF
Egnet til _T345XF
optimeret til materiale Træ med metal
Plattetykkelse (træ med metalgenstande) < 65 mm
Skæretype Lige snit, hurtigt (grov)
Antal klinger 5
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 588520 T345XF
EAN/GTIN 3165140128025
Producentnummer 2608634994

Betegnelse

Udførelse:

Stiksavklinger til træ. Holder til skaft med en enkelt knast.
Universalklinge, egner sig også til træ med metalgenstande.
Progressiv fortanding kombinerer let forsavning og hurtig fremdrift i arbejdet.

Leveringsomfang:

5 dele
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
    Betegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven