Pjūklelių rinkinys T345XF

Prekės Nr.: 588520 T345XF
Rinkinio kaina 5 vnt. (3,05 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
323 vnt. yra sandėlyje
  • optimaliai parinkta medžiagai: Mediena su metalu
  • Plokštės storis (mediena su metalo intarpais): < 65
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, greitas (rupus)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga BiM
Dantų žingsnis 2,4−5,0 mm
Plokštelės ilgis 132 mm
Pavadinimas T345XF
Paskirtis _T345XF
optimaliai parinkta medžiagai Mediena su metalu
Plokštės storis (mediena su metalo intarpais) < 65 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, greitas (rupus)
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Siaurapjūklio pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588520 T345XF
EAN / GTIN 3165140128025
Gamintojo numeris 2608634994

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai medienai. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Universalus pjūklelis, taip pat tinka ir medienai su metalo intarpais.
Kintamu dantų kiekiu galima pjauti ir lengvai, ir greitai.

Tiekiama:

5 vnt.
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
    Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį